AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M230 VENTILATORE DI MISCELAZIONE - NSYCVF170M230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF170M230 VENTILATORE DI MISCELAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 170 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 119 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151422

Codice prodotto

SNRNSYCVF170M230

Cod. produttore

NSYCVF170M230

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

170 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

119 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

119 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

38 mm

Potenza nominale:

17 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in acciaio e viene fornito con due griglie protettive sulle superfici anteriore e posteriore, oltre a un collare di fissaggio Ha un campo di potenza di 17 We una tensione di ingresso di 230 V 50/60 Hz Ha un livello di rumore di 41-41 dB e una portata libera di 170 m3/h a 50 Hz