SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M115PF VENTILATORE 302M3/H 115V 7035 - NSYCVF300M115PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 302 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 268 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151293
Codice prodotto
SNRNSYCVF300M115PF
Cod. produttore
NSYCVF300M115PF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
302 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
268 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
116 mm
Potenza nominale:
36 W