SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M230PF VENTILATORE 302M3/H 230V 7035 - NSYCVF300M230PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 300 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 268 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150879034
Codice prodotto
SNRNSYCVF300M230PF
Cod. produttore
NSYCVF300M230PF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
300 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
268 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
116 mm
Potenza nominale:
36 W
Emissione di rumore:
56 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
13
Numero RAL:
7035