AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M48DPF VENTILATORE 247M3/H 48V DC 7035 - NSYCVF300M48DPF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF300M48DPF VENTILATORE 247M3/H 48V DC 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 247 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 268 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 248 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151316

Codice prodotto

SNRNSYCVF300M48DPF

Cod. produttore

NSYCVF300M48DPF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

247 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

268 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

248 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

48...48 V

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

103.4 mm

Potenza nominale:

11 W

Ventilatore 247m3/h 48V DC 7035. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: ventilatore - tipo di filtro di ventilazione : standard. Benefici: .. Applicazioni: ..