SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M115 VENTILATORE 35 M3/H 115V - NSYCVF35M115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 35 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 80 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151491
Codice prodotto
SNRNSYCVF35M115
Cod. produttore
NSYCVF35M115
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
35 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
80 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
80 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
25 mm
Potenza nominale:
16 W