AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M230 VENTILATORE 35 M3/H 230V - NSYCVF35M230

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF35M230 VENTILATORE 35 M3/H 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 35 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 80 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151484

Codice prodotto

SNRNSYCVF35M230

Cod. produttore

NSYCVF35M230

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

35 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

80 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

80 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

25 mm

Potenza nominale:

16 W

Ventilatore 35m3/h 230V. gamma: ClimaSys - nome del prodotto: ClimaSys CV - tipo di prodotto o componente: motore ventilatore. Benefici: .. Applicazioni: ..