SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF38M24DPF VENTILATORE 58M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF38M24DPF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 58 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 137 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151187
Codice prodotto
SNRNSYCVF38M24DPF
Cod. produttore
NSYCVF38M24DPF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
58 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
137 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
117 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
49 mm
Potenza nominale:
3.6 W