AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF54M230MM2 KIT VENTILATORE 54M3/H IP33 CASYS - NSYCVF54M230MM2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF54M230MM2 KIT VENTILATORE 54M3/H IP33 CASYS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 54 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 120 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151415

Codice prodotto

SNRNSYCVF54M230MM2

Cod. produttore

NSYCVF54M230MM2

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

54 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

120 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP33

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

38 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

Tipo di protezione (NEMA):

2

Numero RAL:

7035

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in acciaio per la griglia di uscita e acciaio inox 304L per il filtro Ha un grado di protezione IP33 e un cavo di alimentazione per tensione di ingresso di 230 V 50/60 Hz La ventola ha una portata libera di 170 m3/h senza filtro o griglia e una portata totale di 54 m3/h a 50 Hz È dotato di due filtri anti-insetti e due feritoie metalliche È disponibile in grigio (RAL 7035) e ha una dimensione dell'apertura di 96 x 96 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti Cavo di alimentazione incluso. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP33.