AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M230FB FANBOX 550M3/H 230V AC 50/60HZ - NSYCVF550M230FB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF550M230FB FANBOX 550M3/H 230V AC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 550 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 222.8 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480678769

Codice prodotto

SNRNSYCVF550M230FB

Cod. produttore

NSYCVF550M230FB

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

550 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

222.8 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

222.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

90 mm

Potenza nominale:

1500 W

Emissione di rumore:

60 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7016

La fanbox da 72,88 W Heavy Duty per esterni senza griglia e filtro assicura un controllo efficace della temperatura all'interno dei contenitori PHD, S3HD e SFHD La ventola realizza un flusso libero di 550 m3/h a 50 Hz e 550 m3/h a 60 Hz Motore montato sucuscinetto a sfera Dotato di morsetto a molla La larghezza esterna è 223 mm, l'altezza è 223 mm e la profondità è 90 mm L'accessorio è costituito da 1 fanbox e 4 viti Colore grigio scuro (RAL 7016) Il grado di protezione degli ingressi è IP44 (IP55 per la rete) La tensione di ingresso è 230 V CA 50/60 Hz La corrente nominale è 0,3-0,4 A 50 Hz Il livello di rumore è di 60-60 dB La temperatura di esercizio è compresa tra -40 e 65°C La pressione massima è 350 Pa a un flusso di 0 m³/h Peso netto: 1,7 kg Certificazione CE, UL conforme a UL 508A, CSA conforme a CSA C22,2 e direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/EC Tenere presente che la portata dipende dal punto di lavoro (v. software ProClima); evitare la sostituzione troppo frequente del filtro, la temperatura esterna deve essere inferiore di 5°C rispetto alla temperatura interna, il filtro deve essere pulito e sostituito regolarmente e l’ambiente circostante deve essere relativamente pulito