SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF570M115MF VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO 115V - NSYCVF570M115MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 570 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Altezza - 96 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 340 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150213500
Codice prodotto
SNRNSYCVF570M115MF
Cod. produttore
NSYCVF570M115MF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
570 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Altezza:
96 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
340 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
sì
Profondità:
340 mm
Potenza nominale:
85 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no