AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF575M230MF VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF575M230MF VENTILATORE ESTRATTORE PER TETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 575 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 96 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151392

Codice prodotto

SNRNSYCVF575M230MF

Cod. produttore

NSYCVF575M230MF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

575 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

96 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

340 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

Profondità:

340 mm

Potenza nominale:

85 W

Emissione di rumore:

64 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

13

Numero RAL:

7035

Ventilatore forzato ClimaSys CV. Cappa con ventilatore da tetto 230 V 50Hz o 60 Hz. 85W 50 Hz, 85W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 573 m3/h a 50 Hz e 350 m3/h a 60 Hz. 96 x 340 x 340 mm Dimensioni del foro di 228 x 228 mm. Cappa realizzata in acciaio grigio RAL 7035. Protezione IP54.