SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M115PF VENTILATORE MONOF.125X126 - NSYCVF65M115PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 65 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Altezza - 124 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 124 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480151385
Codice prodotto
SNRNSYCVF65M115PF
Cod. produttore
NSYCVF65M115PF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
65 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Altezza:
124 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
55 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no


