SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF65M230PF VENTILATORE MONOF.125X125 - NSYCVF65M230PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 65 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 124 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ClimaSys CV
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480151378
Codice prodotto
SNRNSYCVF65M230PF
Cod. produttore
NSYCVF65M230PF
Produttore
SNR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
65 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
124 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
55 mm
Potenza nominale:
20 W
Emissione di rumore:
50 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
sì
Numero RAL:
9005