AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230PF VENTILATORE 838M3/H 230V 7035 - NSYCVF850M230PF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M230PF VENTILATORE 838M3/H 230V 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 838 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 336 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150879058

Codice prodotto

SNRNSYCVF850M230PF

Cod. produttore

NSYCVF850M230PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

838 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

336 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

162 mm

Potenza nominale:

150 W

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 230V 50Hz o 60Hz. 150 W 50 Hz, 195 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 803 m3/h a 50 Hz e 838 m3/h a 60 Hz. 336 x 316 x 162 mm Dimensioni del foro di 291 x 291 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035. Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.