AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M400PF VENTILATORE 931M3/H 400V TRI 7035 - NSYCVF850M400PF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF850M400PF VENTILATORE 931M3/H 400V TRI 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 931 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 336 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151361

Codice prodotto

SNRNSYCVF850M400PF

Cod. produttore

NSYCVF850M400PF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

931 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

336 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

316 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

400...400 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

162 mm

Potenza nominale:

126 W

Questo prodotto è una ventola progettata per fornire un raffreddamento affidabile ed efficiente È in materiale termoplastico per iniezione (ASA PC) ed è disponibile in colore grigio (RAL 7035) La ventola ha un tipo di cuscinetto a sfere e una pressione massima di 170 Pa Ha una potenza di 126 W 50 Hz e 126 W 60 Hz e una portata libera di 803 m3/h a 60 Hz e 931 m3/h a 50 Hz Può essere utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 60°C Dispone di una morsettiera e viene fornito con un filtro, una griglia di uscita e due griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore Ha un grado di protezione IP54 e un livello di rumore di 75-77 dB Le dimensioni dell'apertura della ventola sono 291 x 291 mm Questa ventola è dotata anche di un filtro anti-insetti