AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M24DPF VENTILATORE 80M3/H 24V DC 7035 - NSYCVF85M24DPF

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCVF85M24DPF VENTILATORE 80M3/H 24V DC 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 80 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 170 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151224

Codice prodotto

SNRNSYCVF85M24DPF

Cod. produttore

NSYCVF85M24DPF

Produttore

SNR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

80 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

170 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

62 mm

Potenza nominale:

7.6 W

Ventilatore motore assiale ClimaSys CV. 24V DC 50Hz o 60Hz. 7,6 W 50 Hz. Portata libera con filtro standard di 80 m3/h a 50 Hz. 170 x 150 x 62 mm Dimensioni del foro di 125 x 125 mm. Griglia di uscita in materiale termoplastico (ASA PC), grigio RAL 7035.Morsetti di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.