AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN2015 CASSETTA DI DERIVAZIONE 206X156X83 - NSYDBN2015

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN2015 CASSETTA DI DERIVAZIONE 206X156X83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480187858

Codice prodotto

SNRNSYDBN2015

Cod. produttore

NSYDBN2015

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

40.5 mm²

Numero di ingressi:

3

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

206 mm

Larghezza:

156 mm

Profondità:

83 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Coperchio trasparente:

no

Superficie:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

13

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Cassetta di derivazione 206x156x83. gamma prodotto: Spacial SDB - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: box di giunzione - tipo di cassetta: cassetta vuota - tipo di pannello frontale: coperchio basso pieno. Benefici: Una versione con fori sfondabili Una versione con cerniere Coperchi alti disponibili per le dimensioni più grandi.. Applicazioni: ..