AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN88 CASSETTA DI DERIVAZIONE 85X85X49 - NSYDBN88

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDBN88 CASSETTA DI DERIVAZIONE 85X85X49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 / 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Sezione max. del conduttore - 25.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480187933

Codice prodotto

SNRNSYDBN88

Cod. produttore

NSYDBN88

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

25.5 mm²

Numero di ingressi:

1

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

49 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

0 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

0...0 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Cassetta di derivazione 85x85x49. gamma prodotto: Spacial SDB - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: box di giunzione - tipo di cassetta: cassetta vuota - tipo di pannello frontale: coperchio basso pieno. Benefici: Una versione con fori sfondabili Una versione con cerniere Coperchi alti disponibili per le dimensioni più grandi.. Applicazioni: ..