AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR135 TELAIO MODULARE CRN 135M 800X600X200 - NSYDLCR135

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLCR135 TELAIO MODULARE CRN 135M 800X600X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 755 mm

  • Larghezza - 555 mm

  • Numero di guide DIN - 5

  • Numero di moduli per guida DIN - 27

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480162626

Codice prodotto

SNRNSYDLCR135

Cod. produttore

NSYDLCR135

Produttore

SNR

Altezza:

755 mm

Larghezza:

555 mm

Numero di guide DIN:

5

Numero di moduli per guida DIN:

27

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

no

Profondità:

110 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

Telaio DL per armadi Spacial S3X e Spacial CRN Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio mediante elementi di fissaggio - sul retro con posizione dei supporti La larghezza è di 555 mm L'altezza è 755 mm La profondità è di 110 mm Ilnumero di moduli da 18 mm è 135 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 5 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 5 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 pannello frontale e 5 guide DIN da 35 mm La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimentoin polvere di poliestere