AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM112 TELAIO MOD 3D 112M 800X600 - NSYDLM112

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 753 mm

  • Larghezza - 555 mm

  • Numero di guide DIN - 4

  • Numero di moduli per guida DIN - 28

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150804579

Codice prodotto

SNRNSYDLM112

Cod. produttore

NSYDLM112

Produttore

SNR

Altezza:

753 mm

Larghezza:

555 mm

Numero di guide DIN:

4

Numero di moduli per guida DIN:

28

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Profondità:

101.5 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

Telaio modulare DLM per cassette PanelSeT con montaggio a parete. A 800 x L 600 mm, 112 moduli (18 mm). Applicazione di distribuzione modulare multifunzione. Guida scorrevole, lato frontale della cassetta. Regolazione in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN. In acciaio. Grigio RAL 7035. 2 coperchi di finitura, 1 striscia di neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 pannelli frontali (guida DIN 35 mm).