SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM48P TELAIO MODULARE 3D 48M 600X400 - NSYDLM48P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 553 mm
Larghezza - 355 mm
Numero di guide DIN - 3
Numero di moduli per guida DIN - 16
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150804524
Codice prodotto
SNRNSYDLM48P
Cod. produttore
NSYDLM48P
Produttore
SNR
Altezza:
553 mm
Larghezza:
355 mm
Numero di guide DIN:
3
Numero di moduli per guida DIN:
16
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
101.5 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
sì


