AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP114G 7035 TEL. MOD. THAL. 1000X500 114M - NSYDLP114G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP114G 7035 TEL. MOD. THAL. 1000X500 114M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480773884

Codice prodotto

SNRNSYDLP114G

Cod. produttore

NSYDLP114G

Produttore

SNR

Larghezza:

500 mm

Altezza:

1000 mm

Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è di 1000 mm Il numero di moduli da 18 mm è 114 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 6 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 6 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 6 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose