AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP231G 7035 TEL. MOD. THAL. 1250X750 231M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP231G 7035 TEL. MOD. THAL. 1250X750 231M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480773938

Codice prodotto

SNRNSYDLP231G

Cod. produttore

NSYDLP231G

Produttore

SNR

Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 750 mm L'altezza è 1250 mm Il numero di moduli da 18 mm è 231 (1 modulo = 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 7 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 7 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² e 7 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose