SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP57G 7035 TEL. MOD. THAL. 750X500 57M - NSYDLP57G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 750 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485422800
Codice prodotto
SNRNSYDLP57G
Cod. produttore
NSYDLP57G
Produttore
SNR
Larghezza:
500 mm
Altezza:
750 mm
Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è 750 mm Il numero di moduli da 18 mm è 57 (1 modulo= 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 3 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 3 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 1 striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm e 1 pannello frontale pieno IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mm


