AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP76G 7035 TEL. MOD. THAL. 750X500 76M - NSYDLP76G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLP76G 7035 TEL. MOD. THAL. 750X500 76M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480773952

Codice prodotto

SNRNSYDLP76G

Cod. produttore

NSYDLP76G

Produttore

SNR

Telaio DLP per cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Il telaio deve essere fissato sulla parte anteriore dell'armadio fissando gli elementi con i supporti in posizione La larghezza è di 500 mm L'altezza è 750 mm Il numero di moduli da 18 mm è 76 (1 modulo= 2 passi = 18 mm) Il numero di file orizzontali è 4 La profondità dello chassis può essere regolata in altezza da 40 a 85 mm per la guida DIN Il pannello frontale è realizzato in acciaio zincato e la struttura del telaio è autoestinguente La parte anteriore è di colore grigio (RAL 7035) Il numero di aperture è 4 Il kit è costituito da 1 struttura di telaio, 4 pannelli frontali con guide DIN da 35 mm e 1 striscia neutro/di terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² IP2x non rispettato quando lo chassis è montato a 67 mmQuesto prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose