SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPA3 TASCA PTASCHEMI A3 - NSYDPA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scomparto porta schema
Colore - Grigio
Autoadesivo - no
Materiale - Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio - 476 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131443
Codice prodotto
SNRNSYDPA3
Cod. produttore
NSYDPA3
Produttore
SNR
Modello:
Scomparto porta schema
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
476 mm
Numero RAL:
7035
Trasparente:
no
Questa è una tasca in plastica A3 attaccabile con nastro adesivo. Questo prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e PanelSeT. Il prodotto è in polistirene (PS). Il colore è grigio RAL7035. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 285, 476 e 35 mm. Contiene 1 tasca portaschemi in plastica.



