SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM200 4 GUIDE SCORR. H200 - NSYDPLM200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Thalassa PLA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150512115
Codice prodotto
SNRNSYDPLM200
Cod. produttore
NSYDPLM200
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Completo di viti di fissaggio:
sì
Set di 4 guide scorrevoli con staffe per la regolazione della piastra di montaggio per PLM 43/54. Regolazione profondità max. 156 mm, regolazione profondità min. 94 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su lati del contenitore. Regolazionein profondità della piastra o di altri accessori con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. 4 guide scorrevoli e 4 supporti scorrevoli inclusi.