SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLM250 4 GUIDE SCORR. H250 - NSYDPLM250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150512122
Codice prodotto
SNRNSYDPLM250
Cod. produttore
NSYDPLM250
Produttore
SNR
Set di 4 guide scorrevoli con staffe per la regolazione della piastra di montaggio per PLM 64. Regolazione profondità max. 200 mm, regolazione profondità min. 100 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Montaggio su lati del contenitore. Regolazione in profondità della piastra o di altri accessori con passo 12,5 mm. Acciaio zincato. 4 guide scorrevoli e 4 supporti scorrevoli inclusi.