SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC861 PLACCA PASSAC.2 PARTI 800X600 - NSYEC861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485126302
Codice prodotto
SNRNSYEC861
Cod. produttore
NSYEC861
Produttore
SNR
Piastra pressacavi multifunzione a 1 ingresso per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 600 mm. Il set contiene una piastra con 1 ingresso, guarnizione adesiva in poliuretano con sezione trasversale di 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastrapressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio