SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGCA410 10 ANELLI PASSACAVI 40X100 - NSYGCA410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480173738
Codice prodotto
SNRNSYGCA410
Cod. produttore
NSYGCA410
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Altezza:
40 mm
Numero RAL:
7035
Guida per la gestione dei cavi da fissare sui montanti da 19 pollici, su tutte le traverse di supporto dei cavi o sul retro dei ripiani da 19 pollici. Dimensioni guida: 40mm x 100mm.


