AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT80 GUIDE SCORREVOLI 19 PROF. 1000 - NSYGT80

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT80 GUIDE SCORREVOLI 19 PROF. 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150119260

Codice prodotto

SNRNSYGT80

Cod. produttore

NSYGT80

Produttore

SNR

Guide telescopiche da 19 pollici complete per il vassoio liscio o perforato da fissare tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici e fornite con accessori di fissaggio. Il vassoio può accettare 45 kg di carico. Adatto per profondità del rack di 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 658 mm, regolabile in passi di 50 mm.