SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYID188 CONTROPORTA INTERNA 1800X800 - NSYID188

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485127026
Codice prodotto
SNRNSYID188
Cod. produttore
NSYID188
Produttore
SNR
Questa è una porta interna per una protezione aggiuntiva compatibile con gli armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. È fatto d'acciaio. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il colore è grigio RAL7035. Può essere aperto a destra o a sinistra, con due serrature, doppia barra da 3 mm, con maniglia centrale. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 1800 mm. La larghezza e l'altezza reali sono rispettivamente di 700 mm e 1665 mm. La profondità misura 19,5 mm. Regolabile in profondità con passo di 25 mm, dal primo punto di fissaggio. Il carico massimo accettabile è 15 Kg. Regolabile in profondità ogni 25 mm Il carico massimo è 15 kg/m² La porta ha 2 serrature con doppia barra da 3 mm "ERROR:#REF!"


