SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMB43 PIASTRA INT. ISOL. 400X300 - NSYMB43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 400 mm
Larghezza - 300 mm
Perforata - no
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150567122
Codice prodotto
SNRNSYMB43
Cod. produttore
NSYMB43
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Altezza:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Perforata:
no
Superficie:
Non trattato
Piastra interna isolata in bakelite 400x300. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - per dimensioni nominali cassetta: 300 mm L: 400 mm, 400 mm L:300 mm - posizione montaggio: fissaggio diretto su borchie/perni posteriori, guida scorrevole - compatibilità gamma: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X, Thalassa PLM - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con porta trasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastre passacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questicontenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..


