SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF86 PANNELLO MICROPERFORATO 800X600 - NSYMF86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 750 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480183126
Codice prodotto
SNRNSYMF86
Cod. produttore
NSYMF86
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
750 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.


