SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM1010 PIASTRA INT. LAM. 1000X1000 - NSYMM1010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 950 mm
Larghezza - 950 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480183140
Codice prodotto
SNRNSYMM1010
Cod. produttore
NSYMM1010
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
950 mm
Larghezza:
950 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile inkg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.


