SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM26SB PIASTRA DI FONDO 200X600 - NSYMM26SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 175 mm
Larghezza - 585 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480520587
Codice prodotto
SNRNSYMM26SB
Cod. produttore
NSYMM26SB
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
175 mm
Larghezza:
585 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo 200x600 per Spacial SBM. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte inferiore della cassetta. Benefici: .. Applicazioni: ..


