SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM33 PIASTRA INT. LAM. 300X300 - NSYMM33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480183300
Codice prodotto
SNRNSYMM33
Cod. produttore
NSYMM33
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 300 x L 300 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.


