SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM44 PIASTRA INT. LAM. 400X400 - NSYMM44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 350 mm
Larghezza - 350 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
3606480183348
Codice prodotto
SNRNSYMM44
Cod. produttore
NSYMM44
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
350 mm
Larghezza:
350 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 400 x L 400 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.


