AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM53 PIASTRA INT. LAM. 500X300 - NSYMM53

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM53 PIASTRA INT. LAM. 500X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 450 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480199080

Codice prodotto

SNRNSYMM53

Cod. produttore

NSYMM53

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

450 mm

Larghezza:

250 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 500 x L 300 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 60 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.