SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP146 PIASTRA INT. LAM. 1400X600 - NSYMP146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 600 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485126784
Codice prodotto
SNRNSYMP146
Cod. produttore
NSYMP146
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
600 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1400 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Modalità di fissaggio tramite staffe.


