SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP168 PIASTRA INT. LAM. 1600X800 - NSYMP168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150639195
Codice prodotto
SNRNSYMP168
Cod. produttore
NSYMP168
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.


