AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1816 PIASTRA INT. LAM. 1800X1600 - NSYMP1816

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1816 PIASTRA INT. LAM. 1800X1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485130729

Codice prodotto

SNRNSYMP1816

Cod. produttore

NSYMP1816

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di montaggio galvanizzata PanelSeT SF/SM. 1799 x 1600 mm Il carico massimo è di 600 kg se posizionato nella parte posteriore, 500 kg se in posizione intermedia dell'armadio. Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Acciaio zincato. 2 scarpescorrevoli incluse.