SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP186L PIASTRA INT. LAM. 1800X600 MAGGIORATA - NSYMP186L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480398407
Codice prodotto
SNRNSYMP186L
Cod. produttore
NSYMP186L
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.


