SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2012 PIASTRA INT. LAM. 2000X1200 - NSYMP2012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 1200 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150639287
Codice prodotto
SNRNSYMP2012
Cod. produttore
NSYMP2012
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
1200 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 1200 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.


