SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP208L PIASTRA INT. LAM. 2000X800 MAGG - NSYMP208L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 800 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480398445
Codice prodotto
SNRNSYMP208L
Cod. produttore
NSYMP208L
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
800 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.


