AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPB4SD 4 GUIDE + SQUADRETTE P400 - NSYMPB4SD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPB4SD 4 GUIDE + SQUADRETTE P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480154102

Codice prodotto

SNRNSYMPB4SD

Cod. produttore

NSYMPB4SD

Produttore

SNR

4 guide+squadrette P400. categoria accessori: accessorio di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte superiore del piano di comando con console - applicazione prodotto: piastra di montaggio nella parte superiore o lungo l'altezza - composizione dispositivo: 4 guida, 4 staffa di fissaggio, elementi di fissaggio - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: La miglior soluzione per la tua postazione di lavoro, Una elevata robustezza per una migliorprotezione dei materiali installati, Semplice installazione, compatibilità con gli elementi di dialogo, Ampia gamma di dimensioni per rispondere alle esigenze di mercato, Compatibilità completa con la quasi totalità degli accessori di SF/SM, Differenti opzioni:, Con o senza piastra di fondo, Con o senza Console, Larghezze (600,800, 1000 e 1200) con retro accessibile o saldato, Sicurezza, Messe a terra su corpo, porta e piastra di fondo, Dispositivi pneumatici di serie sui piani ribaltabili, Semplice accesso cavi grazie alle placche passacavi, Nessun limite all'accesso, Custom: è possibile avere colorazioni speciali, forature ecc.... Applicazioni: - Industry, Automazione e controllo, Data management e comunicazione....