SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPC406 PIASTRA FR. PIENA H400 L600 - NSYMPC406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480065910
Codice prodotto
SNRNSYMPC406
Cod. produttore
NSYMPC406
Produttore
SNR
Modello:
Copertura
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
600 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Piastra di copertura piana avvitata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 399,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"


