SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPCH606 PIASTRA FR. PIENA INC. H600 L600 - NSYMPCH606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480065835
Codice prodotto
SNRNSYMPCH606
Cod. produttore
NSYMPCH606
Produttore
SNR
Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi di larghezza 600 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 600 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 502 mm, 599,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"


