SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD4M8 PORTA PARZIALE PIENA 4M 200X800 - NSYMPD4M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480066061
Codice prodotto
SNRNSYMPD4M8
Cod. produttore
NSYMPD4M8
Produttore
SNR
Porta piena esterna per Spacial SFM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 200 mm Altezza M4 in base alla modularità (1M = 50 mm) La porta è in acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP54 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm