SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR128 PANNELL. PREF. 1200X800 - NSYMR128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1145 mm
Larghezza - 751 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480183591
Codice prodotto
SNRNSYMR128
Cod. produttore
NSYMR128
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1145 mm
Larghezza:
751 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 800 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. In acciaio, finitura superficiale zincata. 1800 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.


